Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 166231 LC (APC) socket Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 166231 LC (APC) socket Grün
Synergy 21 166231 LC (APC) socket Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80490175
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
LC (APC) socket
Anschluss 2
LC (APC) socket
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
9.3 mm
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.