Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 94ACC0313 Gehäuse für tragbare Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 94ACC0313 Gehäuse für tragbare Computer
Datalogic 94ACC0313 Gehäuse für tragbare Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80491463
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94ACC0313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299040
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Datalogic
Material
Gummi
Kompatibilität
Memor K
Schutzfunktion
Stoßfest
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A150111
ab € 64,61*
Zubehör
Datalogic
946000001
ab € 523,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.