| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80491979 Herst.-Nr.: WIB002VFWH EAN/GTIN: 745883810352 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MEHR KOMFORT BEIM LADEN MACHT IHR LEBEN LEICHTER Machen Sie Schluss mit dem Kabelsalat auf dem Schreibtisch oder auf der Arbeitsplatte. Ersetzen Sie die Kabel einfach durch einen praktischen drahtlosen Ladeständer. Dieses schmale, kompakte Ladegerät lädt Ihr Apple oder Android Smartphone mit 15 W auf. Ganz besonders praktisch ist die flexible Ausrichtung. Sie können Ihr Smartphone während des Ladens zum Streamen von Videos im Querformat nutzen oder im Hochformat Rezepte lesen. Das Ladegerät eignet sich für die meisten Smartphone-Hüllen und gewährleistet nicht nur Sicherheit, da es Qi-zertifiziert ist, sondern zeigt über eine LED auch an, ob Ihr Smartphone richtig aufgeladen wird. Das praktische 15-W-Ladegerät, das gut in jede Einrichtung passt, macht nicht nur das Laden, sondern auch Ihren Alltag leichter. Quick Charge 3.0-Netzteil enthalten. Inklusive 2 Jahre Herstellergarantie. SCHNELLERES DRAHTLOSES LADEN Dieses schnelle drahtlose Ladegerät lädt Ihr Gerät mit bis zu 15 W effizienter und schneller auf. DRAHTLOS LADEN GANZ EINFACH Kein Kabelsalat mehr auf dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte. Dieser drahtlose Ladeständer macht das Laden komfortabel; setzen Sie Ihr Smartphone einfach auf das Pad und der Ladevorgang wird sofort gestartet. LADEN IM HOCH- UND QUERFORMAT Das Design mit zwei Spulen sorgt dafür, dass Sie Ihr Smartphone während des Ladens problemlos im Hoch- oder Querformat verwenden können. Streamen Sie während des Ladens Videos oder blättern Sie in einem angenehmen Blickwinkel durch Rezepte. GEEIGNET FÜR SCHUTZHÜLLEN BIS ZU 3 MM Laden Sie Ihr Gerät, ohne es aus der Hülle zu nehmen. Sie brauchen das Smartphone nur auf dem Ständer zu platzieren und können weiter chatten oder im Internet surfen. Unsere drahtlosen BOOST↑CHARGE Ladeständer sind auf Kompatibilität mit leichten Kunststoffhüllen bis zu 3 mm ausgelegt. KOMPATIBEL MIT ALLEN QI™-GERÄTEN Der drahtlose BOOST↑CHARGE Ladeständer ist mit beliebigen Qi-fähigen Geräten, einschließlich Geräten von Apple und Samsung, kompatibel. EINE LED ZEIGT AN, DASS EIN GERÄT SICHER AUFGELADEN WIRD Fremdkörper zwischen Ihrem Smartphone und dem Ladegerät können den Ladevorgang stören und sogar dafür sorgen, dass drahtlose Ladegeräte mehr Leistung abgeben. So kann es zum Schmelzen oder anderweitiger Beschädigung Ihrer Dinge kommen. Dieses Gerät können Sie bedenkenlos nutzen, da die weiße LED-Leuchte anzeigt, dass Ihr Smartphone richtig ausgerichtet ist und aufgeladen wird. An der orangen Leuchte sehen Sie, dass sich möglicherweise ein Fremdkörper auf der Oberfläche befindet. Diese Leuchten wurden speziell so konstruiert, dass sie nicht störend auf die Umgebung wirken. INKLUSIVE QUICK CHARGE 3.0-NETZLADEGERÄT Ein 24-W-Quick Charge 3.0-Netzteil ist im Lieferumfang des drahtlosen Ladeständers enthalten. Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 15 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 102.15 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 102.15 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 125.75 mm | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ladend | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Smartphone | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE 2nd gen, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |