Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Lagenfalz-Handtuch 31cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Lagenfalz-Handtuch 31cm
Tork Lagenfalz-Handtuch 31cm
Tork Lagenfalz-Handtuch 31cm
Tork Lagenfalz-Handtuch 31cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80492351
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand-Tuch
Advanced Tork Lagenfalz-Handtücher decken grundlegende Anforderungen ab und eignen sich für Situationen, in denen Preis und Leistung gleichermaßen von Bedeutung sind. Sie können in Kombination mit dem Tork Lagenfalz-Handtuchspender verwendet werden, einem traditionellen System, das gestapelte Handtücher bereitstellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
248 mm
Zusammengeklappte Breite
248 mm
Länge, ungefaltet
310 mm
Länge, zugeklappt
100 mm
Gewicht
393.6 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 85,59* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.