Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Adler AD 4216 Küchenmaschine 500 W 4 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80493135
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 4216
EAN/GTIN:
     5902934834278
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4 l
Produktfarbe
Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Knetfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
3520 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
3 Stück(e)
Knethaken
Ja
Spachtel
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.