Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Edding 300 Permanent-Marker Rundspitze Pink
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80493788
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300009
EAN/GTIN:
     4004764789429
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Permanentmarker edding 300. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Rundspitze. Kunststoffschaft. Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: schwarz . Strichstärke: ca. 1,5 - 3 mm. Schreibfarbe : rosa.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Pink
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Toluol, Xylol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-330009
ab € 7,84*
Ähnlich
edding
4-400009
ab € 1,33*
Ähnlich
edding
4-500009
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.