| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-80523094 Herst.-Nr.: 2092410 EAN/GTIN: 5425016924105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Familie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 3 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 7 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Team game, Cooperative game | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Nicht-wettbewerbsfähiges Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 30 min | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 73 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |