Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Sticker, Smilies


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Sticker, Smilies
Rössler Sticker, Smilies
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80523156
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     9400-506
EAN/GTIN:
     4014970083914
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten
Bitte lächeln! Verleihe mit den Smiley-Stickern gute Laune auf deinen kreativen Projekten und bringe jemanden zum Lächeln. Die Sticker sind 3D, silberne Akzente lassen sie strahlen.

Warnhinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
185 mm
Lieferumfang
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Blätteranzahl
1 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82584*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,35323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78584*
€ 18,78515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,35584*
€ 18,27345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76584*
€ 17,57135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,22584*
€ 16,92875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75584*
€ 16,36945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,82584*
€ 12,88275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.