Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Sonderedition Basics Karton 60 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS Sonderedition Basics Karton 60 Blätter 300 g/m²
URSUS Sonderedition Basics Karton 60 Blätter 300 g/m²
URSUS Sonderedition Basics Karton 60 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80523210
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     11416499SE
EAN/GTIN:
     4008525174592
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
PRODUKTBESCHREIBUNG Der URSUS Fotokarton-Block "Sonderedition Basics" in der Größe DIN A6 ist zu 60 Blatt ein Potpourri grafischer Motive der beliebtesten Design-Fotokartons aus dem Hause Ludwig Bähr. Der Block besitzt ein exklusives Deckblatt veredelt mit kratzunempfindlicher Mattfolie und partiellem Relief-Hochglanzlack. Der Fotokarton ist durchgefärbte und besitzt eine Stärke von 300 g/m². Er weist wegen der Frischzellulose eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf. Der Bastelblock bringt Exklusivität in Ihr Basteln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Papierformat
A6 (105 x 148 mm)
Technische Details
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarben
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
60 Blätter
Weitere Suchbegriffe: fotokarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Blätter (ab € 0,12867* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.