Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger RODRUM L Drainage-Kabeltrommel Rot 20 m 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger RODRUM L Drainage-Kabeltrommel Rot 20 m 1 Stück(e)
Rothenberger RODRUM L Drainage-Kabeltrommel Rot 20 m 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80563418
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001730
EAN/GTIN:
     4004625407042
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
36800 g
Verpackungsgewicht
39300 kg
Merkmale
Produkttyp
Drainage-Kabeltrommel
Gehäusefarbe
Rot
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
125 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
250 mm
Abflusskabellänge
20 m
Spiralaußendurchmesser
20 mm
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,89*
€ 1.162,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,18*
€ 1.154,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,03*
€ 1.113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,88*
€ 1.030,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.