Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 952100 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 952100 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß
Tork 952100 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Weiß
Artikel-Nr.:
     615-W40975
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     952100
EAN/GTIN:
     7322540356199
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Falthandtuchspender
Der Tork Xpress® Spender für H2 Multifold Handtücher eignet sich für Umgebungen, in denen sowohl die Hygiene als auch der Komfort eine Rolle spielen – wie in HoReCa-Umgebungen, Büros und Gesundheitseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
1117.5 g
Technische Details
Typ
Blattpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,36*
€ 43,57*
2 Tage
94
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,42*
€ 43,58*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 54,76*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 46,70*
€ 60,20*
6 Tage
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,91*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
600297
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.