Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß
TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß
TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß
TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß
TFA-Dostmann 98.1091.02 wall/table clock Wand Rund Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80621202
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1091.02
EAN/GTIN:
     4009816017512
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Diese Wanduhr ist ein echter Klassiker und passt zu jedem Einrichtungsstil. Der Rahmen aus gebürstetem Aluminium und die Glasabdeckung betonen den hochwertigen Charakter.
Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.