Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Amica KHF 664 100 S Dunstabzugshaube Insel Schwarz, Edelstahl 565 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80641423
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KHF 664 100 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
556 mm
Paketgewicht
21200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
24 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
394 mm
Höhe (min)
960 mm
Höhe (max)
1340 mm
Gewicht
19000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
565 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Geräuschpegel
66 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
53 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
66 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Timer
Ja
Steuerung
Sensor
Kabellänge
1.2 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
2 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.