Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KH 17803 S Dunstabzugshaube Schwarz 621 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KH 17803 S Dunstabzugshaube Schwarz 621 m³/h A
Amica KH 17803 S Dunstabzugshaube Schwarz 621 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80641426
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH 17803 S
EAN/GTIN:
     5906006905200
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
653 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
44.5 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
535 mm
Höhe (max)
1015 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
621 m³/h
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
57 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
68 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
2 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.