Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
StarTech.com 20 cm Kabelbinder mit Öse - 4 mm breit, 4 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, Nylon 66 selbstsichernde Kabelbinder mit Schraubloch, UL gelistet,
Artikel-Nr.:
     173-4121616
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CBMZTS10N8
EAN/GTIN:
     0065030890557
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
startech kabelbinder
100 Stück | Groß | Befestigungsöse | Weiß | TAA

Mit diesen großen Kabelbindern mit Befestigungsloch können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 100 weiße Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Sichern und bündeln Sie Ihre Kabel mit einem montierbaren Kabelbinder

Diese Kabelbinder aus Kunststoff verfügen über ein Befestigungsloch, mit dem Sie Kabel bündeln und an einer Wand befestigen können. Sie haben eine Länge von 20 cm und sichern Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 52 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Industrielle Stärke

Diese Kabelbinder bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66-Material und sind robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 22 kg zu tragen. Sie sind nach UL94 V-2 feuerfest, UL-zugelassen und CE & Lloyd's Register zertifiziert.

Erhältlich in verschiedenen Längen

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen an:

100 Stück - 110 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N4)

100 Stück - 171,5 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N6)

100 Stück - 219 mm weiße Kabelbinder mit Befestigungsloch (CBMZTS10N8)

Diese Kabelbinder werden durch eine lebenslange StarTech.com-Garantie und einen kostenlosen 24/5 technischen Support unterstützt. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis.

The StarTech.com Advantage

- PACKUNGENSINHALT: 100 KABELBINDER MIT ÖSE: Halten Sie Ihre Kabel mit diesen großen 20 cm weißen Kabelbindern mit 52 mm Kabelbündeldurchmesser organisiert; selbstsichernd, ideal für die dauerhafte Fixierung Ihrer Kabel; UL File Number: E97527
- KABELBINDER MIT ÖSE: Befestigen Sie Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6-Netzwerk- und USB-Kabel mit einer einzigen Schraube oder einem Nagel an Fußleisten, Holzverkleidungen, Trockenbauwänden oder Mauerwerk
- INDUSTRIELLE STÄRKE: Diese robusten, jedoch flexiblen Kabelbinder mit Einmalverschluss aus strapazierfähigem Polyamid 6.6 sind auf eine Mindestzugfestigkeit bis zu 22 kg getestet und nach UL94 V-2 bis zu 85 °C feuerbeständig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4 mm
Breite
219 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1.4 g
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
144 g
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
52 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Breite des Versandkartons
446 mm
Höhe des Versandkartons
433 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,96*
€ 22,36*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,23*
€ 22,57*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.