Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718699764678 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 23 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718699764678 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 23 W E27 D
Philips 8718699764678 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 23 W E27 D
Philips 8718699764678 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 23 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80890619
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699764678
EAN/GTIN:
     8718699764678
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
165 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
95 g
Leistungen
Lampenleistung
23 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
3452 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
6500 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699764678
12NC Logistikcode(s)
929002373101
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungstiefe
10.2 mm
Verpackungshöhe
22.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
23 W
Bemessungsleistung
23 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976467800
Nennlichtstrom
3452 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4
SAP Breite pro Stück
13,000 cm
SAP Länge pro Stück
10,200 cm
SAP Höhe pro Stück
22,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
200 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.