Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe 60 W A19 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe 60 W A19 E27
Philips Lampe 60 W A19 E27
Philips Lampe 60 W A19 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80891454
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699782719
EAN/GTIN:
     8718699782719
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Länge (mm)
114 mm
Breite
6.2 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
65 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
250 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699782719
12NC Logistikcode(s)
929001383731
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.5 W
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869978271900
Nennstrahlungswinkel
250 °
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
6,500 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
80 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.