Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718699769840 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718699769840 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W E27 F
Philips 8718699769840 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W E27 F
Philips 8718699769840 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 7,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80892405
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699769840
EAN/GTIN:
     8718699769840
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
6 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
49 g
Leistungen
Lampenleistung
7.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
natychmiastowe rozświetlenie s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699769840
12NC Logistikcode(s)
929001234704
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
7.5 W
Bemessungsleistung
7.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869976984000
Nennstrahlungswinkel
200 °
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 60W A60 E27 CW FR ND 1PF/10
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
6,500 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
70 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.