Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630599 Backform Cupcake-/Muffin-Cups 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630599 Backform Cupcake-/Muffin-Cups 100 Stück(e)
Tescoma 630599 Backform Cupcake-/Muffin-Cups 100 Stück(e)
Tescoma 630599 Backform Cupcake-/Muffin-Cups 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80897054
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630599
EAN/GTIN:
     8595028482904
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Cupcake-/Muffin-Cups
Form
Rund
Art der Oberfläche
Gerillte Oberfläche
Produktfarbe
Pink, Weiß
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Backformdurchmesser
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.