Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64133 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64133 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Violett
Cablenet VEL-OW64133 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80914582
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
16 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Violett
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.