Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64139 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Cablenet VEL-OW64139 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Cablenet VEL-OW64139 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     314-330567
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Meter
€ 6,89*
ab € 3,36*
€ 5,04*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,81*
€ 22,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 27,08*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 29,79*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,29*
€ 41,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,89*
ab € 40,00*
€ 4,89*
ab € 750,00*
€ 0,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.