Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64150 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64150 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Cablenet VEL-OW64150 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80914613
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.