Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64163 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64163 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Cablenet VEL-OW64163 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80914645
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.