Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro DAB 700 IR Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro DAB 700 IR Internet Digital Schwarz
Xoro DAB 700 IR Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80953317
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400903
EAN/GTIN:
     4260427612866
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Das XORO DAB 700 IR ist ein WLAN-Stereo-Internetradio, das mit einer Vielzahl an attraktiven Funktionen ausgestattet ist. Riesige Programmvielfalt: Über WLAN, DAB+ und UKW empfangen Sie weit über 30.000 Sender aus aller Welt. Über Spotify Connect können Sie sich mit Ihrem Account verbinden und auf Ihre Playlist zugreifen. Verwenden Sie das XORO DAB 700 IR als Bluetooth Lautsprecher und streamen Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone auf das Gerät. Die zwei eingebauten Lautsprecher mit je 10 Watt Ausgangsleistung sorgen in Verbindung mit der DSP Technologe und dem Bassreflex-Holzgehäuse für satten Stereosound. Den individuell richtigen Klang legen Sie über verschiedene Klangeinstellungen wie Normal, Mittig, CLASSIC, ROCK, POP, Nachrichten, JAZZ und MyEQ fest. Auf dem vollgrafischen LCD-Display haben alle Informationen im Blick. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Wettervorhersage. Schlafen Sie mit einem Wunsch-Klang ein und wählen Sie aus 8 verschiedenen Schlafklängen (Vögel / Wiegenlied / Klavier / Regen / Spa / Raum / Welle / Weißes Rauschen). Der integrierte Wecker weckt Sie wahlweise per Alarm oder mit Ihrem Lieblingsradiosender auf. Bequem vom Sofa aus bedienen: Steuern Sie Ihr Webradio per App von Ihrem Smartphone, iPhone, Tablet-PC oder iPad.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT-LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Audio
RMS-Leistung
20 W
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
1580 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
2150 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Färbung
Monochromatisch
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.