Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop 155362 Druckeretikett Transparent Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop 155362 Druckeretikett Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Colop 155362 Druckeretikett Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81540407
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     155362
EAN/GTIN:
     9004362000075
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Besteht aus einem speziellen Material, welches die Abdrucke kratz- und wasserbeständig macht.
Selbstklebendes Etikett haftet fest auf Papier, Karton, Kunststoffen, Glas, Metall und ähnlichen Materialien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.