Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Prime Aqua mini Top Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Prime Aqua mini Top Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Melitta Prime Aqua mini Top Wasserkocher 1 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81541334
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     219278
EAN/GTIN:
     4006508219278
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Der „kleine Große“ mit innovativen Features
Der neue Prime Aqua mini Top bietet alles, was einen hochwertigen Wasserkocher auszeichnet: Von der einhändigen Handhabung bis zu den zwei seitlichen Sichtfenstern mit LED-Beleuchtung, komplettiert durch bewährte Melitta® Qualität in hochwertigen Edelstahldesign.

2 Wasserstandsanzeigen
Zwei Wasserstandsfenster mit Skalierung

Cord Storage
Kabelloser Wasserkocher

Easy Open One Hand
Einfach mit einer Hand zu öffnen

On/Off Schalter
LED-Beleuchtung

Wassermangelsicherung
Wassermangelsicherung durch On-Off Schalter

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das dem Verbraucher direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.

Blau beleuchteter Behälter mit beidseitiger Skalierung
Die blaue Beleuchtung des Look® Aqua zeigt an, dass der Wasserkocher in Betrieb ist. Durch die beidseitigen Skalierungen kann man dem Wasser beim kochen zusehen. Ein optisches Highlight für jede Küche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
810 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.