Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-PLC12 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-PLC12 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Hahnel HL-PLC12 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Hahnel HL-PLC12 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Hahnel HL-PLC12 Twin Pack Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81616181
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 161.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Panasonic
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
7.2 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.