Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8444 Kondensator Schwarz, Grün Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C8444 Kondensator Schwarz, Grün Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)
PICHLER C8444 Kondensator Schwarz, Grün Zylindrische Gleichstrom 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81616214
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
BEC Stützkondensator 2460µF / 16Vdc.

Der Kondensator verringert die Gefahr von Spannungseinbrüchen bei Empfängerstromversorgungen und damit verbundene Ausfälle. Bei Einsatz von hochwertigen Servos kann es zu Spannungseinbrüchen in der Stromversorgung kommen. Um dies vorzubeugen bzw. zu minimieren, wird dieser Stützkondensator direkt an einem freien Kanal des Empfängers angeschlossen. Empfohlen für Elektro- und Verbrennermodelle mit 2,4Ghz, FM oder AM Fernsteuerung. Im Prinzip für Modellbauer, der auf Nummer sicher gehen möchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Formfaktor
Zylindrische
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220000 nF
Spannung
16 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.