Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C3363 Präzisionswaage Grau 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER C3363 Präzisionswaage Grau 10 kg
PICHLER C3363 Präzisionswaage Grau 10 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81616249
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C3363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Praktische Schwerpunktwaage für Motormodelle bis ca. 2,5 Meter Spannweite und Segler bis 10kg. Die Pichler Schwerpunktwaage wird als Bausatz geliefert der einfach und ohne besondere Vorkenntnisse schnell montiert werden kann. Für den Zusammenbau wird lediglich Klebstoff z.B. Holzleim benötigt.

Die Pichler Schwerpunktwaage kann nach Gebrauch flach zusammengelegt und verstaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximallast
10000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.