Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1775C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/736/a013736w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/736/a013736w.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81746666
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1775C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren/Laser-/Tintenstrahldruck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01094* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.