Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Seagate Storage Expansion Card Speichererweiterungskarte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81893673
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJR1000400
EAN/GTIN:
     763649142950
Suchbegriffe:
Xbox Zubehör
xbox zubehör
Erweitern Sie die leistungsstärkste Xbox-Konsole, die es je gab – mit der Seagate Speichererweiterungskarte für die Xbox Series X|S.

Bis zu 2 TB Speichererweiterung
Nahtlose Integration in die Xbox Velocity-Architektur
Nahezu verzögerungsfreie Leistung und Geschwindigkeit beim Spielen von der Erweiterungskarte

Die schnellste Spitzenleistung.

Erweitern Sie im Handumdrehen den Speicher der Xbox Series X oder Xbox Series S.

Platz zum Spielen

Keine Abstriche bei Grafik, Latenz, Ladezeiten oder Bildraten – spielen Sie Spiele für Xbox Series X|S über die interne SSD oder die Speichererweiterungskarte.

Eine leistungsstarke Partnerschaft

Wir haben die Seagate Speichererweiterungskarte in enger Zusammenarbeit mit Xbox geschaffen, damit sie beim Anschluss an eine Xbox Series X oder S den Erwartungen von Xbox an die Geschwindigkeit und Leistung ihrer nächsten Konsolengeneration gerecht wird.

Nahtloses Spielerlebnis

Mit der Xbox Velocity-Architektur kompatibel – für kürzere Ladezeiten, höhere Qualität und ein fesselndes Spielerlebnis.

Keine Sekunde verschwenden

Mit der Quick Resume-Funktion können Sie nahtlos zwischen mehreren Spielen wechseln und an der Stelle weitermachen, an der Sie zuletzt aufgehört haben – mit derselben Geschwindigkeit, egal ob von der Speichererweiterungskarte oder der internen SSD.

Klassiker in neuem Glanz erleben

Spiele, die von der Speichererweiterungskarte für die Xbox Series X|S geladen werden, profitieren von den einmaligen Leistungsvorteilen der Xbox Velocity-Architektur, bei der Hardware, CPU und Software optimal aufeinander abgestimmt sind. So werden sie genauso schnell wie von der internen SSD der Konsole geladen. Dazu gehören auch Tausende Titel der ursprünglichen Xbox, Xbox 360 und der Xbox One.

Alle Ihre Xbox-Spiele, eine Konsole

Auf einer externen Seagate Game Drive können Sie alle Ihre älteren und neuen Xbox Series X|S-Spiele an einem Ort speichern. Die Game Drive bietet Plug-and-Play-Kompatibilität mit der Xbox Series X und Xbox Series S. Jetzt ist die Zeit, die große Spielesammlung Ihrer Träume aufzubauen. Die perfekte Ergänzung für Ihr Next-Level-Gaming-Erlebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.6 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
52.95 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
139.7 mm
Paketgewicht
73 g
Merkmale
Typ
Speichererweiterungskarte
Plattform
Xbox
Produktfarbe
Schwarz
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Xbox Series X, Xbox Series S
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
113 mm
Höhe des Versandkartons
94.5 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
STJR512400
ab € 91,54*
Zubehör
Seagate
STJR2000400
ab € 197,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.