Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Micro-A
>
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-8202215
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U326-003
EAN/GTIN:
0037332158123
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332158120
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.91 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel a stecker auf micro stecker
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA2-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA2-K
ab € 176,62*
Zubehör
Tripp Lite B004-DPUA4-K Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite
B004-DPUA4-K
ab € 314,03*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-GY-MAX Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert - 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,12*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-HD Hochbelastbares USB-A-zu-Lightning Sync-/Ladekabel, MFi-zertifiziert - Stecker/Stecker, USB 2.0, 0,91 m
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,33*
Zubehör
Tripp Lite M100-003-LRA-WH Lightning-Kabel 0,9 m Weiß
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,20*
Zubehör
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,49*
Zubehör
Tripp Lite U024AB-003-WH USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Weiß
Tripp Lite
U024AB-003-WH
ab € 3,01*
Zubehör
Tripp Lite U038-003 USB-A-zu-USB-C-Kabel, USB 2.0, (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
U038-003
ab € 8,25*
Zubehör
Tripp Lite U038-003-CRA USB-A-zu-USB-C-Kabel, rechtwinkliges USB-C, USB 2.0, (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
U038-003-CRA
ab € 6,05*
Zubehör
Tripp Lite U038-003-FL USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB A USB C Schwarz
Tripp Lite
U038-003-FL
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite U038-003-GY-MAX USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A USB C Grau
Tripp Lite
U038-003-GY-MAX
ab € 13,61*
Zubehör
Tripp Lite U038AB-003-S-LB USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A USB C Blau
Tripp Lite
U038AB-003-S-LB
ab € 4,37*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C
ab € 5,26*
Zubehör
Tripp Lite U040-003-C-FL USB Kabel USB 2.0 0,914 m USB C Schwarz
Tripp Lite
U040-003-C-FL
ab € 4,92*
Zubehör
Tripp Lite U050AB-003-WH USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Micro-USB B Weiß
Tripp Lite
U050AB-003-WH
ab € 3,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen