Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella 7610583172662 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPIRELLA Standspiegel Höhe 17cm 100% und 2x Vergrösserung weiß
SPIRELLA Standspiegel Höhe 17cm 100% und 2x Vergrösserung weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82129864
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     7610583172662
EAN/GTIN:
     7610583172662
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Standspiegel
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Anzahl der Spiegel
1
Rahmen (Bereich)
Ja
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Weiß
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.