Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0262/002/12,0/50/1,50/75 Schraube/Bolzen 5 cm 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0262/002/12,0/50/1,50/75 Schraube/Bolzen 5 cm 50 Stück(e)
Dresselhaus 0262/002/12,0/50/1,50/75 Schraube/Bolzen 5 cm 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82157970
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0262/002/12,0/50/1,50/75
EAN/GTIN:
     4044325673194
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN-EN-ISO 8676
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.