Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella 7610583172679 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirella 7610583172679 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
Spirella 7610583172679 Make-up-Spiegel Freistehend Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82193520
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     7610583172679
EAN/GTIN:
     7610583172679
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Standspiegel
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Freistehend
Form
Rund
Anzahl der Spiegel
1
Rahmen (Bereich)
Ja
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Faltbar
Ja
Material
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.