Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX 3006262L Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
LENOX 3006262L Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82200245
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3006262L
EAN/GTIN:
     0082472300628
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98.4 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,61*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.