Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
WENKO 4340034100 Gaderobe Wand-montiert 10 Haken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82499142
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838822579
EAN/GTIN:
     4008838822579
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
türregal
Das praktische Türregal schafft vielseitig Stauraum an der Zimmertür oder Schranktür und bietet mit zahlreichen Haken und Halterungen praktische Aufhängemöglichkeiten für viele Utensilien. Im Schlafzimmer oder der Ankleide bietet die Türgarderobe Haken und Schlaufen für Tasche, Strickjacke oder Gürtel. Auch an der Eingangstür im Flur oder in der Diele macht die Garderobe eine gute Figur und schafft Platz auf kleinem Raum, für Schuhe, Schals und Jacken. Durch seine vielseitigen Halterungen ist das Türregal auch im Badezimmer ein sehr nützlicher Helfer. Es fasst Morgenmäntel, Handtücher, Haarbänder und vieles mehr. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Chrom
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Rahmenmaterial
Metall
Anzahl Haken
10 Haken
Rahmenfarbe
Chrom
Hakenmaterial
Metall
Farbe anderer Teile
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
1505 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 39 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.