Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2728988 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2728988
Package image 2728988
Image
Product image S0922
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82685534
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2728988
EAN/GTIN:
     4251046416690
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
DeLonghi
Kompatibilität
PrimaDonna Elite ECAM 656.75.MS
Produktfarbe
Transparent
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,98*
€ 10,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,49*
€ 10,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,81*
€ 9,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,60*
€ 9,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1828988
ab € 5,48*
Ähnlich
Bedifol
1928988
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.