Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Handy Displayfolie
>
Artikel
BROTECT 1905655 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
icecat
Lager 478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
478-1905655
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
1905655
EAN/GTIN:
4251212694648
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptop-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
12" displayfolie
,
displayfolie
,
displayfolie brotect
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 8,76*
€ 15,24*
Lager 7223
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 19,89*
Lager 42XH2
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 25,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,90*
€ 17,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,92*
€ 16,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,26*
€ 14,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 478
Versand:
Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT 12.5" Schutzglas Folie für Standardgrößen mit 12,5 Zoll (31.8 cm) [277 x 156 mm, 16:9] - [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Ultra-Transparent]
Bedifol
2705655
ab € 9,40*
Ähnlich
BROTECT Entspiegelungs-Glasfolie Matt für Standardgrößen mit 12,5 Zoll (277 x 156 mm, 16:9) - Schutzglas Folie [Anti-Reflex, 9H Kratzfest]
Bedifol
5305655
ab € 10,59*
Ähnlich
BROTECT Schutzfolie für Standardgrößen mit 12,5 Zoll (31.8 cm) [277 x 156 mm, 16:9] (2 Stück) - Klare Displayschutz-Folie
Bedifol
1805655
ab € 8,75*
Ähnlich
upscreen Anti-Spy Blickschutzfolie für 12,5 Zoll Standardgrößen (31.8 cm) [277 x 156 mm, , 16:9] - Privacy Screen Sichtschutz, Displayschutz-Folie
Bedifol
3505655
ab € 20,12*
Ähnlich
upscreen Blickschutzfilter für 12,5 Zoll Standardgrößen (31.8 cm) [277 x 156 mm, 16:9] - Blickschutzfolie Sichtschutz-Folie Anti-Spy, Privacy Filter
Bedifol
3605655
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen