Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 3530369 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 3530369 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
upscreen 3530369 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-83238572
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3530369
EAN/GTIN:
     4059181457864
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad X260
Displayschutzart
Datenschutz-Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Härte
2H
Blasenfreie Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 33,17*
€ 39,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,67*
€ 38,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,87*
€ 35,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,63*
€ 32,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,58*
€ 31,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,85*
€ 30,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,14*
€ 29,92
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,42*
€ 29,06
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,70*
€ 28,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,98*
€ 27,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,04*
€ 22,66
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1930369
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.