Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 3529884 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
upscreen 3529884 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
upscreen 3529884 laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-83239117
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     3529884
EAN/GTIN:
     4059181456713
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen.)
Displayschutzart
Datenschutz-Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Härte
2H
Blasenfreie Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1829884
ab € 11,26*
Ähnlich
BROTECT
5329884
ab € 18,58*
Ähnlich
BROTECT
1929884
ab € 11,23*
Ähnlich
Bedifol
2929884
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
3629884
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.