| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-83428306 Herst.-Nr.: 4007751448330 EAN/GTIN: 4007751448330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Bordeaux | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Strichbreite (min) | 2 mm | ![](/p.gif) | Strichbreite (max) | 4 mm | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Karton, Keramik, Glas, Glasierte Fliese, Leinen, Metall, Porzellan, Profil, Stein, Viskose | ![](/p.gif) | Geruchsarm | Ja | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Porzellan-Farbe, Porzellanfarbe, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, glasmalfarben marabu, glasmalfarben, glasmalfarben bordeaux |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |