Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu AMILO Pro V3505 39,1 cm (15.4") Intel® Core™ Duo T2050 0,5 GB DDR2-SDRAM 60 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu AMILO Pro V3505 39,1 cm (15.4") Intel® Core™ Duo T2050 0,5 GB DDR2-SDRAM 60 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional
Fujitsu AMILO Pro V3505 39,1 cm (15.4") Intel® Core™ Duo T2050 0,5 GB DDR2-SDRAM 60 GB Intel® GMA 950 Windows XP Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-834592
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:APED350565D1DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Laptops
Fujitsu Notebooks
Laptop
Laptops
Die AMILO Pro V Edition ist ein professionelles Einsteigernotebook mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Es hat ein elegantes Design und wahlweise ein 15 Zoll oder 15.4 Zoll Display. 4 USB 2.0 Schnittstellen und ein DVD Brenner Laufwerk sind eingebaute Standards. Ebenso WLAN, damit Sie kabellos online gehen können wann immer Sie wollen. Die AMILO Pro Modelle sind nur im Fachhandel oder bei Systemhäusern erhältlich.
Weitere Informationen:
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Intel® GMA 950
Maximaler Grafik-Adapterspeicher
0.128 GB
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
60 GB
HDD Schnittstelle
SATA
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Prozessor-Paketgröße
35 x 35 mm
Prozessor-Code
SL9BN
Physical Address Extension (PAE)
32 Bit
ARK Prozessorerkennung
27231
Sonstige Funktionen
Wireless-Technologien
IEEE 802.11b/g
Abmessungen (BxTxH)
360 x 260 x 45 mm
Display
LCD
Internes Modem
Ja
Modemgeschwindigkeit
56 Kbit/s
Modemtyp
V.92
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Passwortschutz-Art
BIOS
Audio
Audio-System
Realtek ALC861
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2750 g
Breite
360 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
45 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows XP Professional
Netzwerk
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.4 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ Duo
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
T2050
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor-Threads
2
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessorsockel
Socket 478
Frontsidebus des Prozessors
533 MHz
Prozessor Lithografie
65 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Prozessor-Serien
Intel Core Duo T2000 Series
Prozessor Codename
Yonah
Bus Typ
FSB
Stepping
C0
Motherboard Chipsatz
Intel® 945GM Express
Thermal Design Power (TDP)
31 W
Tjunction
100 °C
Anzahl der Processing Die Transistoren
151 M
Processing die Größe
90 mm²
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Anzahl der CardBus-PCMCIA-Schlitze
1
CardBus PCMCIA Slot-Typ
Typ II
SmartCard-Slot
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
TV-Out
Ja
TV-Ausgangstyp
S-Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,68*
€ 940,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,18*
€ 926,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,12*
€ 900,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,44*
€ 843,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,97*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NOTEBOOK-D100
ab € 61,46*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.