Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Beamo Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Beamo Mini
Joby Beamo Mini
Joby Beamo Mini
Joby Beamo Mini
Joby Beamo Mini
Joby Beamo Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84047603
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01578-BWW
EAN/GTIN:
     817024015787
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Merkmale
Zweck
Universal
Produktfarbe
Grau
Batterie enthalten
Ja
Stativgewinde
1/4 Zoll
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Lichtquelle
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtleistung
1000 lm
Farbtemperatur
5100 K
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
110 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.