Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Deltaco DELO-0303 Barhocker Gepolsterter Sitz 1 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84054302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DELO-0303
EAN/GTIN:
     7333048043610
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
410 mm
Höhe (min)
655 mm
Höhe (max)
846 mm
Gewicht
9600 g
Merkmale
Anzahl
1
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Weitere Suchbegriffe: barhocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.