Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED
NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED
NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED
NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED
NEBO Poplite Schwarz, Weiß Anhänger-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84379413
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     NB6557
EAN/GTIN:
     5060063225845
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Der NEBO Poplite ist ein vielseitiges, kompaktes Licht und eine Laterne. Dank seines erweiterbaren Designs kann der Poplite leicht vom Flutlicht zum Spotlicht und zur Laterne wechseln, indem er den Lichtkörper verschiebt. Der Poplite ist klein genug, um auf einen Schlüsselring zu passen. Er verfügt außerdem über eine Magnetbasis und einen abnehmbaren Karabinerhaken. Um das Licht zu aktivieren, nehmen Sie einfach den Karabinerhaken vom Lichtkörper und der Poplite ist bereit, den Weg zu beleuchten!
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Design
Taschenlampen Typ
Anhänger-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Magnet
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
6 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
40 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Gewicht
36 g
Kopfdurchmesser
19 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.