Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10039837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Läufer in Beige/ Schwarz - 50 x 80 cm 10039837_0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84544156
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020755
EAN/GTIN:
     4052025398378
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Länge (mm)
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.