Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso EMGS 25 PREMIUM Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso EMGS 25 PREMIUM Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Caso EMGS 25 PREMIUM Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Caso EMGS 25 PREMIUM Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Caso EMGS 25 PREMIUM Integriert Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84570428
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3345
EAN/GTIN:
     4038437033458
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
16200 g
Innenmaße (B x T x H)
330 x 337 x 210 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
380 mm
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Grilltyp
Quarzgrill
Anzahl der Leistungsstufen
5
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Temperatur (max)
230 °C
Anzahl der Glastür Paneele
1
Türmaterial
Glas
Material innen
Edelstahl
Türfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
99-Minuten-Timer
95 min
Drehscheibenmaterial
Glas
Zertifizierung
GS/CE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
8
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,79*
€ 495,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.