Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 563200 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 563200 Anschlussblock Grau
DEHN 563200 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84591322
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN 62561-1 IEC/EN 62305-3
Sammelschienen enthalten
Ja
Kabelquerschnitt
30 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.