Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84592609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
166 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
35.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
133.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,8445*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,45689* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,9945*
€ 110,66346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,2945*
€ 109,83046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,4545*
€ 104,07086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,1245*
€ 98,91816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,8445*
€ 86,68496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.